OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 110-XL-031

  • ERIKS:23200777
  • Hersteller:23200777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
279.4 mm
Wirklänge
11 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in