OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 110-XL-025

  • ERIKS:23200776
  • Hersteller:23200776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
279.4 mm
Wirklänge
11 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in