

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | H-050 |
Wirklänge | 2540 mm |
Wirklänge | 100 in |
Breite | 12.7 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |