Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnriemen ZR 100-XL-037
OPTIBELT Zahnriemen ZR 100-XL-037
ERIKS:
23200769
Hersteller:
23200769
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
254 mm
Wirklänge
10 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden