OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 100-XL-025

  • ERIKS:23200768
  • Hersteller:23200768
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
254 mm
Wirklänge
10 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in