

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | L-075 |
Wirklänge | 1295.4 mm |
Wirklänge | 51 in |
Breite | 19.05 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |