OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 450 L100

  • ERIKS:23200948
  • Hersteller:23200948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1143 mm
Wirklänge
45 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in