OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 420 L100

  • ERIKS:23200940
  • Hersteller:23200940
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1066.8 mm
Wirklänge
42 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in