OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 345 L075

  • ERIKS:23200913
  • Hersteller:23200913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
876.3 mm
Wirklänge
34.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in