

CHF 83.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | L-150 |
Wirklänge | 685.8 mm |
Wirklänge | 27 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |