OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 255 L075

  • ERIKS:23200871
  • Hersteller:23200871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
647.7 mm
Wirklänge
25.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in