OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 255 L050

  • ERIKS:23200870
  • Hersteller:23200870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
647.7 mm
Wirklänge
25.5 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in