OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 225 L100

  • ERIKS:23201047
  • Hersteller:23201047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
571.5 mm
Wirklänge
22.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in