OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 225 L075

  • ERIKS:23200853
  • Hersteller:23200853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
571.5 mm
Wirklänge
22.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in