OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 225 L050

  • ERIKS:23200852
  • Hersteller:23200852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
571.5 mm
Wirklänge
22.5 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in