OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen zöllig 210 L050

  • ERIKS:23200841
  • Hersteller:23200841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
533.4 mm
Wirklänge
21 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in