

CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XL-100 |
Wirklänge | 508 mm |
Wirklänge | 20 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |