Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 850-S8M-880

  • ERIKS:23616965
  • Hersteller:S8M 880 85077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-085
Wirklänge
880 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm