Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 850-S8M-1032

  • ERIKS:23616705
  • Hersteller:S8M 1032 850OMZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-085
Wirklänge
1032 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
129
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm