OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 850-S14M-5012

  • ERIKS:23616688
  • Hersteller:S14M 5012 850FKTD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'763.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'906.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S14M-085
Wirklänge
5012 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
358
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm