CHF 841.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 909.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S14M-085 |
Wirklänge | 2002 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 143 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |