Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 500-S8M-920

  • ERIKS:23616976
  • Hersteller:S8M 920 500OMZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-050
Wirklänge
920 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm