CHF 108.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S8M-050 |
Wirklänge | 656 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 82 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |