OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 400-S14M-2240

  • ERIKS:23616636
  • Hersteller:S14M 2240 400FKTD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S14M-040
Wirklänge
2240 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm