Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 300-S8M-896

  • ERIKS:23616967
  • Hersteller:S8M 896 300OPZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
896 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm