Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 300-S8M-1440

  • ERIKS:23616818
  • Hersteller:S8M 1440 30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
1440 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm