Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 200-S8M-2240

  • ERIKS:23616854
  • Hersteller:S8M 2240 200OMZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
2240 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm