Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen STD 200-S8M-1280

  • ERIKS:23616784
  • Hersteller:S8M 1280 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
1280 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm