CHF 1'813.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'960.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S14M-115 |
Wirklänge | 3850 mm |
Breite | 115 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 275 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |