OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 4578-14MHP-115

  • ERIKS:12030806
  • Hersteller:4578 14MHP 11577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'016.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'179.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-115
Wirklänge
4578 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
327
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm