OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 3500-14MHP-115

  • ERIKS:12030717
  • Hersteller:3500 14MHP 11577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'593.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'722.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-115
Wirklänge
3500 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm