OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 3360-14MHP-40

  • ERIKS:12030705
  • Hersteller:3360 14MHP 4077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-040
Wirklänge
3360 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm