OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 2450-14MHP-40

  • ERIKS:23201346
  • Hersteller:23201346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-040
Wirklänge
2450 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm