OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1092-14MHP-55

  • ERIKS:12030272
  • Hersteller:1092 14MHP 5577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-055
Wirklänge
1092 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm