OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Power 1800-8M-85 HiPo

  • ERIKS:23610144
  • Hersteller:1800 8MHP 8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-085
Wirklänge
1800 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm