OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Power 1610-14M-40 HiPo

  • ERIKS:23609806
  • Hersteller:1610 14MHP 4077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-040
Wirklänge
1610 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm