OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Power 1440-8M-20 HiPo

  • ERIKS:23609440
  • Hersteller:1440 8MHP 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-020
Wirklänge
1440 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm