OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 966-14M-170

  • ERIKS:23201289
  • Hersteller:966 14M 17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
966 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 966-14M-170

  • ERIKS:1024853
  • Manufacturer:929325096

CHF 852.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026