OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 890-5M-15

  • ERIKS:23614195
  • Hersteller:890 5M 1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-015
Wirklänge
890 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
178
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm