OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 882-3M-15

  • ERIKS:23201277
  • Hersteller:23201277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
882 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm