OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 672-3M-6

  • ERIKS:23613538
  • Hersteller:672 3M 677TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
672 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
224
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 672-3M-6

  • ERIKS:1024290
  • Manufacturer:929340864

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027