OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 564-3M-15

  • ERIKS:23201235
  • Hersteller:23201235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
564 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm