OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 474-3M-15

  • ERIKS:12028679
  • Hersteller:23201210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
474 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm