OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 460-5M-25

  • ERIKS:23612364
  • Hersteller:460 5M 2577TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
460 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm