CHF 1'117.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'208.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 14M-085 |
Wirklänge | 4004 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 286 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |
CHF 1'024.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'107.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026