OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, OMEGA, 4004-14M-40

  • ERIKS:23612114
  • Hersteller:4004 14M 4077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-040
Wirklänge
4004 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
286
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 4004-14M-40

  • ERIKS:1024833
  • Manufacturer:929354963

CHF 481.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026