OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 384-3M-15

  • ERIKS:23201157
  • Hersteller:23201157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
384 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm