OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 3360-14M-55

  • ERIKS:12028248
  • Hersteller:3360 14M 5577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-055
Wirklänge
3360 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm