OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 2600-8M-50

  • ERIKS:23610970
  • Hersteller:2600 8M 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
2600 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
325
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm