OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 255-3M-9

  • ERIKS:23201313
  • Hersteller:23201313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
255 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm